SIEMENS - IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2, M12Steckverbinder, X-kod., 8 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DB406AA8
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855648
Sonepar Artikelnummer
120755556
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DB406AA8
Hersteller Typ
6GK1901-0DB40-6AA8
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DB406AA8
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Type: M12 Steckverbinder
- Configuration: 4x 2, X-kodiert
- Poles: 8-polig
- Material: Metallgehäuse
- Connection Technology: FC-Schnellanschlusstechnik
- Packaging: 1 Packung=8 Stück
- Quick and efficient field assembly without specialized tools.
- Durable and robust design suitable for demanding environments.
- Reliable connectivity ensured by the X-coded configuration.
- Cost-effective packaging provides flexibility for various applications.
Ie Fc M12 Cable Connector Pro
The IE FC M12 Cable Connector PRO is designed for reliable field assembly with its X-coded interface and robust metal housing.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


