SIEMENS - IE FC M12 PLUG PRO 2x2 M12-Steckverbinder, axialer Kabelabgang, D-kod., 1 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DB206AA0
Kontaktausführung - sonstige
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019169852333
Sonepar Artikelnummer
120747228
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DB206AA0
Hersteller Typ
6GK1901-0DB20-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DB206AA0
Kontaktausführung:
sonstige
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Bemessungsstrom In:
0 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
0 V
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 mm²
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Robustes Metallgehäuse
- FC-Anschlusstechnik
- Axialer Kabelabgang (D-kodiert)
- Packungseinheit: 1 Stück
- Kompatibel mit SCALANCE X208 PRO und ET 200 PRO PN
- Einfache und zuverlässige Verbindung in industriellen Netzwerken
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit durch robustes Metallgehäuse
- Optimiert für PROFINET-Anwendungen für höchste Leistungsanforderungen
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2
Der Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 ist ein robuster M12-Steckverbinder mit axialem Kabelabgang, der für den Einsatz in industriellen Anwendungen optimiert ist.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


