SIEMENS - IE FC M12 PLUG PRO 2x2 M12-Steckverbinder, axialer Kabelabgang, D-kod., 8 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DB206AA8
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852340
Sonepar Artikelnummer
121388993
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DB206AA8
Hersteller Typ
6GK1901-0DB20-6AA8
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DB206AA8
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: M12 Steckverbinder mit axialem Kabelabgang
- Gehäuse: Robust auf Metallbasis
- Anschluss: FC-Anschlusstechnik
- Kodierung: D-kodiert
- Packungsinhalt: 8 Stück
- Kompatibilität: SCALANCE X208 PRO und ET 200 PRO PN
- Einfacher und schneller Anschluss dank der FastConnect-Technologie.
- Robuste Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit in industriellen Umgebungen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Leistung in PROFINET-Netzwerken.
- Optimierter Platzbedarf durch axialen Kabelabgang.
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2
Der Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 ist ein robustes, zuverlässiges Verbindungselement für industrielle Netzwerkanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


