SIEMENS - IE FC M12 PLUG PRO 4x2 M12 Steckverbinder, axialer Kabelabgang, X-kod., 1 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DB306AA0
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854566
Sonepar Artikelnummer
120747235
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DB306AA0
Hersteller Typ
6GK1901-0DB30-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DB306AA0
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
- 4x 2 M12 connectors
- Robust metal housing
- Axial cable outlet (X-coded)
- Packaged as 1 piece for SCALANCE W and SCALANCE X
- Compatible with SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)
- Enhanced durability and reliability in harsh environments
- Easy installation with axial cable outlet design
- Optimized performance for industrial networking
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x 2
This product is designed for seamless connectivity in industrial Ethernet applications, featuring a robust metal housing and axial cable outlet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


