SIEMENS - IE FC M12 PLUG PRO 4x2 M12 Steckverbinder, axialer Kabelabgang, X-kod., 8 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DB306AA8
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854573
Sonepar Artikelnummer
120747236
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DB306AA8
Hersteller Typ
6GK1901-0DB30-6AA8
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DB306AA8
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: M12 Steckverbinder
- Anschluss-Technik: FC Technik
- Kabelabgang: Axial
- Kodierung: X-kodiert
- Packungsinhalt: 8 Stück
- Robustes Metallgehäuse sorgt für hohe Beständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfacher und schneller Anschluss dank des FastConnect-Systems.
- Hohe Flexibilität durch axialen Kabelabgang.
- Optimiert für den Einsatz mit SCALANCE W und SIMATIC NET.
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x 2
Der Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x 2 ist ein robuster M12 Steckverbinder mit axialem Kabelabgang, der für zuverlässige Netzwerkanwendungen in industriellen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


