SIEMENS - IE FC Outlet RJ45 zur Verbindung von IE FC-Leitungen und TP Cords

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011FC000AA0
Kategorie - 5
Ausführung - Buchse/Buchse
Geschirmt - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400824
Sonepar Artikelnummer
120755415
Hersteller Artikelnummer
6GK19011FC000AA0
Hersteller Typ
6GK1901-1FC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011FC000AA0
Kategorie:
5
Ausführung:
Buchse/Buchse
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.300 kg
- Typ: RJ45
- Verbindung: IE FC-Leitungen und TP Cord Patch-Leitungen
- Modell: SIMATIC NET IE FC Outlet RJ45
- Einfache und zuverlässige Verbindung zwischen verschiedenen Netzwerkkomponenten.
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch die Unterstützung von unterschiedlichen Kabeltypen.
- Optimiert für den Einsatz in industriellen Netzwerken mit hohen Anforderungen an die Datenübertragung.
Ie Fc Outlet Rj45 Fastconnect Outlet Rj45 Zur Verbindung Von Ie Fc-Leitungen Und Tp Cord Patch-Leitungen. Simatic Netie Fc Outlet Rj45
Der IE FC Outlet RJ45 dient zur Verbindung von IE FC-Leitungen und TP Cord Patch-Leitungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


