SIEMENS - IE FC RJ45 Keystone RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010BE100AA0
Kategorie - 6A (TIA)
Ausführung - Buchse/Buchse
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857000
Sonepar Artikelnummer
120755657
Hersteller Artikelnummer
6GK19010BE100AA0
Hersteller Typ
6GK1901-0BE10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010BE100AA0
Kategorie:
6A (TIA)
Ausführung:
Buchse/Buchse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.077 kg
- 8-polig
- Cat6A
- Metallgehäuse
- FC-Schnellanschlusstechnik
- 1 Packung = 1 Stück
- Einfache und schnelle Konfektionierung
- Hohe Zuverlässigkeit durch robustes Metallgehäuse
- Flexibel einsetzbar in diversen Montagesituationen
Ie Fc Keystone Rj45
Der IE FC Keystone RJ45 ist ein feldkonfektionierbarer RJ45 Outlet, der für die montierbare Verwendung auf Hutschienen und 19-Zoll-Panels konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


