Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IE FC RJ45 Modular Outlet Base Modul 2FE, Wechseleinsatz für 2x 100 Mbit/s-SS

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE FC RJ45 Modular Outlet Base Modul 2FE, Wechseleinsatz für 2x 100 Mbit/s-SS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BE000AA1

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Befestigungsart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169404839

Sonepar Artikelnummer

120755437

Hersteller Artikelnummer

6GK19011BE000AA1

Hersteller Typ

6GK1901-1BE00-0AA1

Hersteller Artikel Nr.:

6GK19011BE000AA1

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Kategorie:

6

Ausführung:

Buchse/Buchse

Befestigungsart:

Schraube

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.400 kg

    IE FC RJ45 Modular Outlet Base Module mit Insert 2FE

    Der SIMATIC NET IE FC RJ45 Modular Outlet bietet eine flexible Lösung für 2 x 100 Mbit/s-Schnittstellen.

    Technische Details:

    • Modulares Design für einfache Anpassungen
    • Unterstützt bis zu 2 x 100 Mbit/s Schnittstellen
    • Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
    • Kompatibel mit verschiedenen RJ45 Steckverbindungen

    Kundenangebote:

    • Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen
    • Verbessert die Netzwerkflexibilität und Erweiterbarkeit
    • Reduziert Ausfallzeiten durch einfache Wartung
    • Optimierte Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie