SIEMENS - IE FC RJ45 Modular Outlet Base Module 1GE, Wechseleinsatz für 2x 1000 Mbit/s-SS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BE000AA2
Kategorie - 6
Ausführung - Buchse/Buchse
Geschirmt - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404846
Sonepar Artikelnummer
120755439
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BE000AA2
Hersteller Typ
6GK1901-1BE00-0AA2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BE000AA2
Kategorie:
6
Ausführung:
Buchse/Buchse
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.400 kg
- Typ: Modular Outlet Base Module
- Schnittstelle: 1 x 1000 Mbit/s
- Kompatibilität: SIMATIC NETIE FC
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Flexible Nutzung dank Wechseleinsatz.
- Hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1000 Mbit/s.
IE FC RJ45 Modular Outlet Base Module mit Insert 1GE
Der SIMATIC NETIE FC RJ45 Modular Outlet dient als Wechseleinsatz für 1 x 1000 Mbit/s-Schnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


