SIEMENS - IE FC RJ45 Modular Outlet Base Module, Cat6, Packung=1 St., ohne Wechseleinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BE000AA0
Kategorie - 6
Ausführung - Buchse/Buchse
Geschirmt - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404822
Sonepar Artikelnummer
120755441
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BE000AA0
Hersteller Typ
6GK1901-1BE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BE000AA0
Kategorie:
6
Ausführung:
Buchse/Buchse
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.400 kg
- Kategorie: CAT6
- Typ: Modular Outlet ohne Insert
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Geeignet für industrielle Anwendungen
- Einfacher Einbau und Anpassung dank modularem Design.
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit für zuverlässige Datenkommunikation.
- Langlebigkeit und Robustheit für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
IE FC RJ45 Modular Outlet Base Module ohne Insert CAT6 1 Packung =1 Stück
Der SIMATIC NET IE FC RJ45 Modular Outlet ist eine hochwertige modulare Steckdose für die Industrie, die ohne Insert kommt und sich ideal für CAT6-Anwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


