SIEMENS - IE FC RJ45 Modular Outlet Base Module mit Power Insert, Wechseleinsatz 1xDC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BE000AA3
Kategorie - sonstige
Ausführung - Buchse/Buchse
Geschirmt - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404853
Sonepar Artikelnummer
120755436
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BE000AA3
Hersteller Typ
6GK1901-1BE00-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BE000AA3
Kategorie:
sonstige
Ausführung:
Buchse/Buchse
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.400 kg
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Datenrate: 100 Mbit/s
- Modularer Aufbau für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Einfacher und schneller Anschluss von Geräten
- Kompakte Bauweise für platzsparende Installation
- Erhöhte Flexibilität durch austauschbare Module
Ie Fc Rj45 Modular Outlet Base Module Mit Power Insert
Der SIMATIC NET IE FC RJ45 Modular Outlet ermöglicht den Anschluss von 1 x 24 V DC- und 1 x 100 Mbit/s-Schnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


