SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 145 2x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 145 Grad, 1 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB300AA0
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.9 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851435
Sonepar Artikelnummer
120747225
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB300AA0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB300AA0
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.9 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 Mbit/s
- Robustes Metallgehäuse
- Abgangsrichtung: 145°
- FC-Anschlusstechnik
- Für IE FC Cable 2x 2
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit für industrielle Anwendungen
- Einfache und schnelle Installation dank FC-Anschlusstechnik
- Flexibilität durch 145° Kabelabgang
- Kosteneffiziente Lösung durch die Packungsgröße von 1 Stück
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2
Der RJ45 Steckverbinder ist für die schnelle Verbindung von Industrial Ethernet Netzwerken mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


