SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 145 2x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 145 Grad, 10St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB300AB0
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.9 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851442
Sonepar Artikelnummer
120747226
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB300AB0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB30-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB300AB0
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.9 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
- RJ45 Steckverbinder für 10/100 Mbit/s
- Robustes Metallgehäuse
- FC-Anschlusstechnik
- Für IE FC Kabel 2x 2
- 145° Kabelabgang
- Packung enthält 10 Stück
- Zuverlässige Verbindung für industrielle Ethernet-Anwendungen
- Einfache Installation dank FC-Anschlusstechnik
- Hohe Langlebigkeit durch metallisches Gehäuse
- Geeignet für enge Räume durch 145° Kabelabgang
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2
This product is a robust RJ45 connector designed for reliable Ethernet connections at speeds of 10/100 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


