SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 1 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB122AA0
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019169854986
Sonepar Artikelnummer
120747232
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB122AA0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB12-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB122AA0
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg
- Typ: RJ45 Steckverbinder
- Kategorie: CAT6A
- Datenrate: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Gehäuse: Robust aus Metall
- Kabelabgang: 180°
- Für: IE FC Cable 4x 2 (AWG24)
- Lieferumfang: 1 Packung = 1 Stück
- Hohe Datenübertragungsraten für anspruchsvolle Anwendungen.
- Robustes Design gewährleistet Langlebigkeit in industriellen Umgebungen.
- Einfacher und schneller Anschluss durch FC-Anschlusstechnik.
- Flexible Kabelführung durch 180° Abgang.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2
Der RJ45 Steckverbinder bietet eine schnelle und zuverlässige Verbindung für industrielle Netzwerke mit robustem Design und FC-Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


