SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 10 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB122AB0
Kontaktausführung - Ethernet
Polzahl - 8
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854993
Sonepar Artikelnummer
120747233
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB122AB0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB12-2AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB122AB0
Kontaktausführung:
Ethernet
Polzahl:
8
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Anzahl der Steckkontaktreihen:
8
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 mm²
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Mit Dichtung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
- RJ45 Steckverbinder
- CAT6A
- Datenübertragungsraten: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Robustes Metallgehäuse
- FC-Anschlusstechnik für IE FC Cable 4x2 (AWG24)
- 180° Kabelabgang
- Packungsinhalt: 10 Stück
- Optimale Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen durch das robuste Design
- Einfache Installation und Anschluss dank FC-Anschlusstechnik
- Hohe Übertragungsraten sorgen für schnelles Datentransfer
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen industriellen Netzwerken
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2
Der Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2 ist ein leistungsstarker RJ45 Steckverbinder, der für eine hohe Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s in industriellen Anwendungen ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


