SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 50 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB122AE0
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855006
Sonepar Artikelnummer
120747234
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB122AE0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB12-2AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB122AE0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
- Typ: RJ45 Steckverbinder
- Kategorie: CAT6A
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Robustes Metallgehäuse
- Kabeltyp: IE FC Cable 4x 2 (AWG24)
- Kabelabgang: 180°
- Verpackungseinheit: 1 Packung = 50 Stück
- Ermöglicht eine zuverlässige Netzwerkverbindung in industriellen Anwendungen.
- Beeindruckende Übertragungsgeschwindigkeiten für hohe Datenlasten.
- Robuste Bauweise für Langlebigkeit in herausfordernden Umgebungen.
- Einfache Installation mit FC Anschlusstechnik.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2
The Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug is designed for high-performance networking with robust metal housing and FC connection technology.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


