SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusstechnik, 1 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB112AA0
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169853965
Sonepar Artikelnummer
120755474
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB112AA0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB11-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB112AA0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg
- Typ: RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusstechnik
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100/1000 Mbit/s
- Gehäusematerial: Robustes Metallgehäuse
- Kabelabgang: 180°
- Kabeltyp: IE FC Cable 4x 2 (AWG24)
- Packungsinhalt: 1 Stück
- Verbesserte Langlebigkeit durch robustes Metallgehäuse.
- Flexible Installation durch 180° Kabelabgang.
- Hohe Datenübertragungsrate sorgt für schnelle Kommunikation.
- Einfacher Anschluss mit FC-Technologie.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2
Der RJ45 Steckverbinder bietet eine zuverlässige Verbindung für industrielle Ethernet-Anwendungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1000 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


