SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusstechnik, 10 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB112AB0
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169853972
Sonepar Artikelnummer
120755948
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB112AB0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB11-2AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB112AB0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
- Steckverbinder: RJ45
- Übertragungsraten: 10/100/1000 Mbit/s
- Gehäuse: Robustes Metallgehäuse
- Kabelabgang: 180°
- Kabellänge: Für IE FC Cable 4x 2 (AWG24)
- Packungsinhalt: 10 Stück
- Hohe Flexibilität durch den 180° Kabelabgang.
- Widerstandsfähiges Design sorgt für Langlebigkeit in industriellen Umgebungen.
- Einfacher und schneller Anschluss dank der FC-Anschlusstechnik.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Ethernet-Anwendungen.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2
Der RJ45 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für Ethernet-Anwendungen mit Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


