SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusstechnik, 50 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB112AE0
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169853989
Sonepar Artikelnummer
120755475
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB112AE0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB11-2AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB112AE0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
- Robustes Metallgehäuse
- FC-Anschlusstechnik
- Für IE FC Cable 4x 2 (AWG24)
- 180° Kabelabgang
- 1 Packung = 50 Stück
- Schnelle und zuverlässige Datenübertragung
- Hohe Robustheit für industrielle Anwendungen
- Einfacher Anschluss durch FC-Technik
- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in industriellen Netzwerken
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2
This product is a robust RJ45 plug designed for high-speed industrial Ethernet connections, supporting data rates of 10/100/1000 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


