SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 1 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB102AA0
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019169403931
Sonepar Artikelnummer
120747219
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB102AA0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB10-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB102AA0
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg
- Typ: RJ45 Steckverbinder
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 Mbit/s
- Gehäusematerial: Metall
- Anschlusstechnik: FC-Anschlusstechnik
- Kabelabgang: 180°
- Packungsinhalt: 1 Stück
- Robuste Bauweise für erhöhte Langlebigkeit in industriellen Umgebungen.
- Einfache Installation dank der speziellen FC-Anschlusstechnik.
- Schnelle und zuverlässige Datenübertragung für optimale Leistung.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2
Der RJ45 Steckverbinder bietet eine zuverlässige Verbindung für Industrieanwendungen mit robustem Metallgehäuse und 180° Kabelabgang.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


