SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 10 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB102AB0
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404204
Sonepar Artikelnummer
120747220
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB102AB0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB10-2AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB102AB0
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
- Typ: RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s)
- Gehäuse: Robustes Metallgehäuse
- Anschlusstechnik: FC-Anschlusstechnik
- Kabelabgang: 180°
- Packungsinhalt: 10 Stück
- Stabile und zuverlässige Verbindung für industrielle Anwendungen.
- Einfacher und schneller Anschluss durch FC-Anschlusstechnik.
- Hochwertige Materialien für erhöhte Langlebigkeit im rauen Betriebsumfeld.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2
Der RJ45 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse ist für eine zuverlässige Verbindung in der industriellen Ethernet-Kommunikation konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


