SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 50 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB102AE0
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404211
Sonepar Artikelnummer
120747221
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB102AE0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB10-2AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB102AE0
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
- RJ45 Steckverbinder für 10/100 Mbit/s
- Robustes Metallgehäuse
- FC-Anschlusstechnik
- 180° Kabelabgang
- Lieferumfang: 1 Packung = 50 Stück
- Erhöhte Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen
- Einfache und flexible Installation durch 180° Kabelabgang
- Langlebige und robuste Konstruktion für anspruchsvolle Umgebungen
- Kosteneffiziente Verpackungseinheit von 50 Stück
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2
This product is designed for reliable Ethernet connections in industrial environments, featuring a robust metal housing and FC connection technology.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


