SIEMENS - IE FC RJ45 Plug 90 2x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 90 Grad, 50 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB202AE0
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169403962
Sonepar Artikelnummer
120747224
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB202AE0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB20-2AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB202AE0
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
42 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg
- RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s)
- Robustes Metallgehäuse
- FC-Anschlusstechnik für IE FC Cable 2x 2
- 90° Kabelabgang
- Packungsinhalt: 50 Stück
- Ermöglicht schnelle und zuverlässige Ethernet-Verbindungen
- Widerstandsfähigkeit gegen industrielle Umgebungen
- Einfache Installation durch 90° Kabelabgang
- Kosteneffiziente Packungsgröße von 50 Stück
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2
Der RJ45 Steckverbinder ist ideal für schnelle und zuverlässige Ethernet-Verbindungen in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


