SIEMENS - IE FC RJ45 Plug PRO 2x2, Fast-Connect Push-Pull-Stecker, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB206AA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 22 mm
Höhe - 29 mm
Tiefe - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854382
Sonepar Artikelnummer
120755487
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB206AA0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB20-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB206AA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
22 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
73 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Push Pull
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg
- IP65-Zertifizierung für hohen Schutz gegen Staub und Wasser
- Fast-Connect Push-Pull-Bauweise für einfache Handhabung
- Kompatibilität mit IE FC TP Kabel 2x2
- Lieferumfang: 1 Packung = 1 Stück
- Ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation
- Hohes Maß an Flexibilität durch einfache Wiederverwendbarkeit
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Ie fc rj45 plug pro
Der IE FC RJ45 Plug PRO ist ein IP65-zertifizierter FastConnect Push Pull Stecker, der eine einfache Montage vor Ort am IE FC TP Kabel ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


