SIEMENS - IE FC RJ45 Plug PRO 4x2, Fast-Connect Push-Pull-Stecker, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB216AA0
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 22 mm
Höhe - 29 mm
Tiefe - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855723
Sonepar Artikelnummer
120755586
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB216AA0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB21-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB216AA0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
22 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
73 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Push Pull
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg
- IP65 rating for waterproof and dustproof protection
- FastConnect technology for quick and easy installation
- Compatible with IE FC TP Cable 2x2 and IE FC TP Cable 4x2
- Metal housing for enhanced durability
- Packaging unit includes 1 connector
- Facilitates quick installation, saving time on setup
- Ensures reliable connectivity in harsh environments
- Robust design enhances longevity and reduces maintenance costs
Ie Fastconnect Rj45 Plug Pro
The IE FastConnect RJ45 Plug PRO is designed for robust, easy installation in industrial Ethernet applications with a reliable push-pull mechanism.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


