SIEMENS - IE FC TP Flexible Cable GP 4x2, AWG 24, CAT7, Meterware, min. 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18762B
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169858175
Sonepar Artikelnummer
12118757299
Hersteller Artikelnummer
6XV18762B
Hersteller Typ
6XV1876-2B
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18762B
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.47 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.061 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- CAT7 TP-Installation Leitung
- Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4x2 und IE FC M12 Plug PRO 4x2
- AWG26
- Meterware
- Liefereinheit max. 3000m
- Mindestbestellmenge 20m
- Hohe Flexibilität und einfache Installation
- Robuste Leistung für Netzwerkverbindungen
- Optimiert für moderne Netzwerkstandards
- Verfügbar in anpassbaren Längen
Ie Fc Tp Flexible Cable Gp 4x2
Der IE FC TP Flexible Cable GP 4x2 ist ein leistungsfähiges CAT7-Kabel, das für den Anschluss an IE FC RJ45 und M12 Plug optimiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


