SIEMENS - IE FC TP Food Leitung-2 x ohne-2x2-Cat5e-Halogenfrei-PE-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18712L
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852838
Sonepar Artikelnummer
12077545399
Hersteller Artikelnummer
6XV18712L
Hersteller Typ
6XV1871-2L
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18712L
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Gewicht:
55 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.055 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- 4-adrig, geschirmt
- Kathegorie 5 (Cat5e) gemäß internationalem Verkabelungsstandard ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Meterware, Liefereinheit max. 1000m
- Mindestbestellmenge: 20m
- Aufgedruckte Metermarkierung für einfache Längenbestimmung
- Einfach und schnell zu montieren, was Zeit spart
- Störungen werden durch doppelt geschirmte Leitungen und ein durchgängiges Erdungskonzept minimiert
Industrial Ethernet FC TP FOOD Cable GP 2x2
This flexible bus cable is designed for use in the food and beverage industry, ensuring reliable connectivity with enhanced protection against interference.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


