SIEMENS - IE FC TP FRNC Leitung GP-2 x ohne-2x2-Cat5e-Halogenfrei-FRNC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18712F
Leiternennquerschnitt - 22 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852494
Sonepar Artikelnummer
12077545299
Hersteller Artikelnummer
6XV18712F
Hersteller Typ
6XV1871-2F
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18712F
Leiternennquerschnitt:
22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Kabeltyp:
SF/UTP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Anzahl der Mantelschichten:
2
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
97.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 70 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
68 kg/km
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.15 kN
Nennspannung U:
80 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.066 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Flexible Leitung für den Einsatz in gelegentlich bewegten Maschinenteilen und in Gebäuden.
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173.
- Doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept für störenempfindliches Netzwerk.
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen).
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage.
- Hervorragende Störsicherheit durch innovative Kabeltechnologie.
- Hohe Flexibilität durch Eignung für bewegte Teile in industriellen Anwendungen.
- Erfüllt hohe Standards für industrielle Netzwerkinstallationen.
Industrial Ethernet FC TP FRNC Cable GP TP
TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 4000m, Mindestbestellmenge 20m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


