SIEMENS - IE FC TP Leitung GP-2 x ohne-Schleppkette-2x2-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18702D
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404198
Sonepar Artikelnummer
12077544599
Hersteller Artikelnummer
6XV18702D
Hersteller Typ
6XV1870-2D
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18702D
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp:
SF/UTP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Anzahl der Mantelschichten:
2
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
68 kg/km
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.15 kN
Nennspannung U:
80 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.068 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- TP-Installationsleitung für Schleppketteneinsatz
- 4-adrig, geschirmt Cat5e
- Meterware (3 Mio. Biegezyklen)
- Liefereinheit max. 1000m
- Mindestbestellmenge 20m
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störungsunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept
- Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen)
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable GP 2x2 (PROFINET Typ C)
Für den Einsatz in Schleppketten geeignet, z. B. bei dauernd bewegten Maschinenteilen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


