SIEMENS - IE FC TP Leitung GP-2 x ohne-Schleppkette-4x2-Cat6A-Halogenfrei-PUR-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18782C
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855822
Sonepar Artikelnummer
12077546499
Hersteller Artikelnummer
6XV18782C
Hersteller Typ
6XV1878-2C
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18782C
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.58 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
64 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
64 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
64 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.082 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Kategorie 6 (Cat6) gemäß internationalen Standards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Aderendungen: AWG 24, 4x2
- Länge: Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m
- Hohe Störsicherheit durch zweifache Abschirmung
- RoHS-konform und frei von lackbenetzenden Stoffen
- UL-Zulassung vorhanden
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Einfacher und schneller Vor-Ort-Montage spart Zeit
- Geeignet für den Einsatz bei dauernd bewegten Maschinenteilen
IE FC TP Trailing Cable GP 4x2
Dieses Produkt ist ein hochwertiges Trailing-Kabel für Gigabit-fähige Verkabelungssysteme, das speziell für den Einsatz in Schleppketten entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


