SIEMENS - IE FC TP Marine Leitung-2 x ohne-2x2-Cat5e-Halogenfrei-Schiff-FRNC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18404AH10
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400503
Sonepar Artikelnummer
12077541599
Hersteller Artikelnummer
6XV18404AH10
Hersteller Typ
6XV1840-4AH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18404AH10
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
97.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 70 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Gewicht:
63 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.066 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- 4-adrig, geschirmt
- Cat5e, Meterware
- Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen)
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störungsunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable
TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, für den Marine- und Offshore-Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


