SIEMENS - IE FC TP Robust Food Leitung GP-2 x ohne-2x2-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18812A
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855839
Sonepar Artikelnummer
12112149699
Hersteller Artikelnummer
6XV18812A
Hersteller Typ
6XV1881-2A
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18812A
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.072 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- 4-adrig geschirmt Cat5e
- Mindestbestellmenge: 20m; Liefereinheit max. 1000m
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Wasserabweisend und witterungsbeständig
- Mikroben-resistent
- Sehr gut beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störungsunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
Industrial Ethernet FastConnect TP Robust Food Cable GP 2x2 (PROFINET Typ C)
Robuste, flexible Busleitung für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, die durch eine einfache und schnelle Vor-Ort-Montage besticht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


