SIEMENS - IE FC TP Robust Std. Leitung GP-2 x ohne-2x2-Cat5e-TPE-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18412A
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855082
Sonepar Artikelnummer
12077543899
Hersteller Artikelnummer
6XV18412A
Hersteller Typ
6XV1841-2A
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18412A
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Kabeltyp:
SF/UTP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Anzahl der Mantelschichten:
2
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
59 kg/km
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.15 kN
Nennspannung U:
80 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.059 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- TPE-Außenmantel
- Feste Installation zum Anschluss an FC RJ45 Plug und FC Outlet RJ45
- 4-adrig, geschirmt Cat5e
- Meterware mit Liefereinheit max. 2000 m, Mindestbestellmenge 20 m
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störungsunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen)
Industrial Ethernet FastConnect TP robust Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A)
Universell einsetzbare, robuste Leitung, die eine einfache und schnelle Vor-Ort-Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


