SIEMENS - IE FC TP Standard Cable GP 4x2, AWG 25, CAT7, Meterware, min. 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18762A
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Leiter-Oberfläche - blank
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169858168
Sonepar Artikelnummer
121379475
Hersteller Artikelnummer
6XV18762A
Hersteller Typ
6XV1876-2A
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18762A
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.45 mm
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilelement:
ohne
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.065 kg
- Typ: TP-Installation Leitung CAT7
- Stecker: IE FC RJ45 Plug 4x 2 und IE FC M12 Plug PRO 4x2
- Drahtgröße: AWG25
- Liefereinheit: max. 2000m
- Mindestbestellmenge: 20m
- Hohe Flexibilität durch Meterware.
- Einfacher Anschluss an verschiedene Steckeroptionen.
- Optimierte Performance durch CAT7 Spezifikation.
IE FC TP Standard Cable GP 4x2
FastConnect Standard Cable GP 4x 2, TP-Installation Leitung CAT7 zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4x 2 u. IE FC M12 Plug PRO 4x2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


