SIEMENS - IE FC TP Std. Leitung GP-2 x ohne-2x2-100m-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18402AT10
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856386
Sonepar Artikelnummer
120755764
Hersteller Artikelnummer
6XV18402AT10
Hersteller Typ
6XV1840-2AT10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18402AT10
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
6.100 kg
- Typ: PROFINET Type A
- Kategorie: CAT5E
- Leitungen: 4-adrig, geschirmt
- Struktur: Spezialaufbau für Schnellmontage an IE FC RJ45 Plug 2x2
- Länge: 100m
- Übertrifft: Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Metermarkierung: Aufgedruckte Markierung für leichte Längenbestimmung
- Zeitsparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage.
- Störrunempfindliches Netzwerk dank doppelt geschirmter Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept.
- Silikonfrei und somit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie, z. B. in Lackieranlagen.
Ie Fc Tp Standard Cable Gp 2x2 (Profinet Type A), Cat5e
Das IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Type A) ist für die schnelle und einfache Montage in verschiedenen industriellen Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


