SIEMENS - IE FC TP Std. Leitung GP-2 x ohne-2x2-200m-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18402AT20
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856393
Sonepar Artikelnummer
120755765
Hersteller Artikelnummer
6XV18402AT20
Hersteller Typ
6XV1840-2AT20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18402AT20
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
12.200 kg
- Typ: PROFINET Type A
- Kategorie: CAT5E
- Anzahl der Adern: 4-adrig
- Gestaltung: geschirmt
- Länge: 200m
- Besonderheiten: spezial für Schnellmontage an IE FC RJ45 Plug 2x2
- Einhaltung: Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Markierung: Aufgedruckte Metermarkierung zur leichten Längenbestimmung
- Zeitsparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störunempfindliches Netzwerk dank doppelt geschirmter Leitungen und durchgängigem Erdungskonzept
- Silikonfrei, ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen)
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren wie Maschinenbau, Energieautomatisierung und Windanlagen
IE FC TP Standard Cable 2x2
Das IE FC TP Standard Cable 2x2 ist eine spezialisierte Busleitung für die Automobilindustrie und Maschinenbau, die eine einfache und schnelle Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


