SIEMENS - IE FC TP Std. Leitung GP-2 x ohne-2x2-20m-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18402AN20
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856362
Sonepar Artikelnummer
120755762
Hersteller Artikelnummer
6XV18402AN20
Hersteller Typ
6XV1840-2AN20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18402AN20
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
1.220 kg
- Typ: PROFINET Typ A
- Kategorie: CAT5E, übertrifft internationale Standards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Aufbau: 4-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage an IE FC RJ45 PLUG 2x2
- Länge: 20m
- Geeignet für: Automobilindustrie, Maschinenbau, Energieautomatisierung, Öl- und Gasförderung, Windanlagen
- Einfacher und schneller Vor-Ort-Montageprozess spart Zeit und Aufwand.
- Doppelt geschirmte Leitungen bieten ein störungsresistentes Netzwerk.
- Silikonfrei, ideal für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie Lackieranlagen.
- Leichte Längenermittlung durch aufgedruckte Metermarkierung.
IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), CAT5E
Das IE FC TP Standardkabel ist speziell für Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau konzipiert und bietet eine schnelle Vor-Ort-Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


