SIEMENS - IE FC TP Std. Leitung GP-2 x ohne-2x2-500m-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18402AT50
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856409
Sonepar Artikelnummer
120755766
Hersteller Artikelnummer
6XV18402AT50
Hersteller Typ
6XV1840-2AT50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18402AT50
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
34.000 kg
- CAT5E Busleitung, 4-adrig, geschirmt
- Spezialaufbau für Schnellmontage an IE FC RJ45 Plug 2x2
- 500 Meter Länge
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Silikonfrei
- Metermarkierung für leichte Längenbestimmung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept
- Geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie, z. B. in Lackieranlagen
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen wie Roboter- und Schleppkettenapplikationen sowie in der Öl- und Gasförderung und Windanlagen
IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Type A)
Das IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Type A) ist speziell für Anwendungen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Energieautomatisierung konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


