SIEMENS - IE FC TP Std. Leitung GP-2 x ohne-2x2-50m-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18402AN50
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856379
Sonepar Artikelnummer
120755763
Hersteller Artikelnummer
6XV18402AN50
Hersteller Typ
6XV1840-2AN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18402AN50
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
3.050 kg
- Typ: PROFINET Type A
- Kategorie: CAT5E
- Busleitung: 4-adrig, geschirmt
- Länge: 50m
- Verwendung: Geeignet für Automobilindustrie, Maschinenbau, Energieautomatisierung, Öl- und Gasförderung, Windanlagen
- Normen: Übertrifft ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Merkmale: Silikonfrei, einfache Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störungsresistentes Netzwerk dank doppelt geschirmter Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept
IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Type A)
Das IE FC TP Standardkabel GP 2x2 ist speziell für die schnelle Montage in anspruchsvollen Anwendungen wie der Automobilindustrie und dem Maschinenbau konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


