SIEMENS - IE FC TP Std. Leitung GP-2 x ohne-2x2-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18402AH10
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400473
Sonepar Artikelnummer
12122167499
Hersteller Artikelnummer
6XV18402AH10
Hersteller Typ
6XV1840-2AH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18402AH10
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp:
SF/UTP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Anzahl der Mantelschichten:
2
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
A
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
70 kg/km
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.15 kN
Nennspannung U:
80 V
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.061 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- 4-adrig, geschirmt
- CAT 5E, Meterware
- Liefereinheit max. 4000m, Mindestbestellmenge 20m
- Für den Einsatz in der Automobilindustrie, Maschinenbau, Energieautomatisierung, Öl- und Gasförderung sowie Windanlagen geeignet
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störungsresistentes Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen)
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A)
Der TP-Installationsleitung ermöglicht universellen Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen mit hoher Störsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


