SIEMENS - IE FC TP Std. Leitung GP-2 x ohne-4x2-Cat6A-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18702E
Leiternennquerschnitt - 0.33 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404600
Sonepar Artikelnummer
12077544699
Hersteller Artikelnummer
6XV18702E
Hersteller Typ
6XV1870-2E
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18702E
Leiternennquerschnitt:
0.33 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp:
SF/UTP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Anzahl der Mantelschichten:
2
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
63 %
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
A
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
117 kg/km
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.18 kN
Nennspannung U:
80 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.093 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Typ: TP-Installation-Leitung CAT6A
- AWG: 22
- Längeneinheit: bis zu 1000m, Mindestbestellmenge 20m
- Verwendung: Ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, Maschinenbau, Energieautomatisierung und Öl- sowie Gasförderung
- Abschirmung: Hohe Störsicherheit durch zweifache Abschirmung
- Konformität: RoHS-konform, UL-zugelassen
- Kategoriestandard: Kategorie 6 (Cat6) gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Besonderheit: Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Einfacher und schneller Vor-Ort-Montage spart Zeit
- Robuste Konstruktion mit starren Adern für feste Verlegung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien
- Hohe Zuverlässigkeit dank bester Abschirmung
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable 4x 2
Das Industrial Ethernet FC TP Standardkabel ermöglicht die Verbindung von Komponenten über ein Gigabit-fähiges Verkabelungssystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


