SIEMENS - IE FC TP Std. Leitung GP-2 x ohne-4x2-Cat6A-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18782A
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169853378
Sonepar Artikelnummer
12122515099
Hersteller Artikelnummer
6XV18782A
Hersteller Typ
6XV1878-2A
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18782A
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp:
SF/UTP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
AWG-Größe:
24
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Anzahl der Mantelschichten:
2
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 85 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
67 %
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
74.5 kg/km
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.1 kN
Nennspannung U:
80 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.076 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Kategorie 6 (Cat6) gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Durchmesser: AWG 24
- Maximale Liefereinheit: 2000m, Mindestbestellmenge: 20m
- Zweifache Abschirmung für hohe Störsicherheit
- RoHS-konform und frei von lackbenetzenden Stoffen
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- UL-Zulassung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Einsatz in verschiedenen Industrien wie Automobilindustrie, Maschinenbau, Energieautomatisierung und Öl- und Gasförderung
- Hohe Störsicherheit durch die spezielle Konstruktion der Leitung
Industrial Ethernet FastConnect TP Standard Cable GP 4x 2
Der SIMATIC NET IE FC TP Standard Cable GP 4x2 ist eine Leitung für Gigabit-fähige Verkabelungssysteme, die einfache und schnelle Vor-Ort-Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


