SIEMENS - IE FC TP Std. Leitung GP-2x2-1000m-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18402AU10
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400480
Sonepar Artikelnummer
120755669
Hersteller Artikelnummer
6XV18402AU10
Hersteller Typ
6XV1840-2AU10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18402AU10
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
71.150 kg
- Einsatz in der Automobilindustrie, im Maschinenbau (Roboter-, Schleppkettenapplikationen)
- Geeignet für Energieautomatisierung, Öl- und Gasförderung, Windanlagen
- Doppelt geschirmte Leitungen für ein stötunempfindliches Netzwerk
- Durchgängiges Erdungskonzept
- Silikonfrei, geeignet für Lackieranlagen in der Automobilindustrie
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Erhöhte Zuverlässigkeit im Netzwerkbetrieb
- Verbesserte Sicherheit durch durchgängiges Erdungskonzept
- Vielfältige Anwendungsbereiche in verschiedenen Industrien
- Optimale Leistung für moderne Anwendungen über Cat5e Standard
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP
TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, geschirmt Cat5e, 1000m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


