SIEMENS - IE FC TP Std. Leitung GP-4x2-1000m-Cat6A-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18782AU10
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857406
Sonepar Artikelnummer
121121454
Hersteller Artikelnummer
6XV18782AU10
Hersteller Typ
6XV1878-2AU10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18782AU10
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 85 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
67 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
81.650 kg
- Leitung für Gigabit-fähiges Verkabelungssystem
- AWG 24, Typ C
- Kategorie 6 (Cat6) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- UL-Zulassung
- Lieferungseinheit 1000m
- Hohe Störsicherheit durch zweifache Abschirmung
- RoHS-konform, frei von lackbenetzenden Stoffen
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Automobilindustrie, Maschinenbau, Energieautomatisierung und Windanlagen
- Eignet sich für Roboter- und Schleppkettenapplikationen
IE FastConnect TP Standard Cable GP 4x 2 (Type C)
TP- Installation Leitung CAT6A zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4x 2 für Gigabit-fähiges Verkabelungssystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


