SIEMENS - IE Hybrid Cable 2x2+4x0,34, 4xCu 0,75mm + 4xCu 0,34mm2, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18702J
Daten- und Kommunikationskabel - Ja
LWL-Kabel - Nein
Energiekabel - Ja
Koaxialkabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169831062
Sonepar Artikelnummer
12077544799
Hersteller Artikelnummer
6XV18702J
Hersteller Typ
6XV1870-2J
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18702J
Daten- und Kommunikationskabel:
Ja
LWL-Kabel:
Nein
Energiekabel:
Ja
Koaxialkabel:
Nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
85 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
85 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.093 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- 2x2 + 4x 0,34
- Flexibles Leitung
- 4x CU CAT5, geschirmt (0,75mm)
- 4x CU (0,34mm2)
- Für IE FC Modular Outlet mit Power insert
- IP67 Hybrid-Steckverbinder
- Meterware Liefereinheit max. 1000m
- Mindestbestellmenge 20m
- Hervorragende Signalübertragung durch geschirmte Konstruktion
- Flexible Verwendung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
- Ermöglicht die Integration von Daten- und Stromversorgung in einem einzigen Kabel
- Bietet Wasserdichtigkeit mit IP67 klassifiziertem Steckverbinder
Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0,34
This flexible cable combines multiple types of conductors to support industrial Ethernet communications and power transmission.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


