Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IE Insert 1GE, Wechseleinsatz für RJ45 Modular Outlet Base Module, 4 St.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE Insert 1GE, Wechseleinsatz für RJ45 Modular Outlet Base Module, 4 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BK000AA2

  • Kategorie - sonstige

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Geschirmt - Ja

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169404877

Sonepar Artikelnummer

120755438

Hersteller Artikelnummer

6GK19011BK000AA2

Hersteller Typ

6GK1901-1BK00-0AA2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK19011BK000AA2

Kategorie:

sonstige

Ausführung:

Buchse/Buchse

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.168 kg

    Industrial Ethernet Insert 1GE für Modular Outlet Base Module

    Das Wechseleinsatz mit 1 x 1000 Mbit RJ45-Schnittstelle bietet eine zuverlässige Netzwerkverbindung für modulare Outlet-Basismodule.

    Technische Details:

    • Übertragungsgeschwindigkeit: 1000 Mbit
    • Schnittstelle: RJ45
    • Packungsinhalt: 4 Stück
    • Modularer Einsatz für einfache Integration

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation in bestehende Systeme
    • Hohe Datenübertragungsrate für effiziente Kommunikation
    • Flexibilität durch modularen Aufbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie