Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IE Insert 2 FE, Wechseleinsatz für RJ45 Modular Outlet Base Module, 4 St.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE Insert 2 FE, Wechseleinsatz für RJ45 Modular Outlet Base Module, 4 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BK000AA1

  • Kategorie - sonstige

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Geschirmt - Ja

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169404860

Sonepar Artikelnummer

120755440

Hersteller Artikelnummer

6GK19011BK000AA1

Hersteller Typ

6GK1901-1BK00-0AA1

Hersteller Artikel Nr.:

6GK19011BK000AA1

Kategorie:

sonstige

Ausführung:

Buchse/Buchse

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.181 kg

    Industrial Ethernet Insert 2FE für Modular Outlet Base Module

    Wechseleinsatz mit 2 x 100 Mbit RJ45-Schnittstelle, der eine zuverlässige Netzwerkverbindung bietet.

    Technische Details:

    • 2 x 100 Mbit RJ45-Schnittstelle
    • Modularer Aufbau für einfache Integration
    • Packungsinhalt: 4 Stück
    • Kompatibilität: SIMATIC NET

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Netzwerkverbindung.
    • Einfache Installation und Austausch durch modulares Design.
    • Flexibilität durch multiple Anschlussmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie