SIEMENS - IE Leitung-2 x M12-2x2-1,5m-2 x D-kod.-IP65,IP67-Cat5e-PVC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18708AH15
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851336
Sonepar Artikelnummer
120755868
Hersteller Artikelnummer
6XV18708AH15
Hersteller Typ
6XV1870-8AH15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18708AH15
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
66 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.150 kg
- Steckertyp: 2 M12-Stecker (D-kodiert)
- Länge: 1,5 m
- Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
- Schutzart: IP 65/67
- AWG: Vorkonfektionierte AWG22-Anschlussleitungen
- Schirmung: Doppelt geschirmte Leitungen
- Erdungskonzept: Durchgängiges Erdungskonzept
- Standardübertreffung: Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern.
- Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie, z. B. Lackieranlagen.
- Störungsresistentes Netzwerk für zuverlässige Kommunikation.
- Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert.
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180 vorkonf.
Das Produkt dient zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern in Schutzart IP 65/67 und bietet eine robuste Lösung für bewegte Maschinenteile.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


