SIEMENS - IE Leitung-2 x M12-2x2-15m-2 x D-kod.-Cat5e-PVC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18718AN15
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856973
Sonepar Artikelnummer
121121654
Hersteller Artikelnummer
6XV18718AN15
Hersteller Typ
6XV1871-8AN15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18718AN15
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
66 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
1.100 kg
- Vorkonfektioniert mit IE FC Trailing Cable GP
- M12-Stecker (D-kodiert, Push-Pull)
- Länge: 15,0 m
- Schutzart: IP 20
- Übertragungsraten: 10/100 Mbit/s
- Geeignet für den Einsatz in Schleppketten bei bewegten Maschinenteilen
- Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen)
- AWG22-Anschlussleitungen für eine einfache Montage
- Doppelt geschirmte Leitungen für störenempfindliches Netzwerk
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
- Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert
- Erhöhte Robustheit und Sicherheit durch das durchgängige Erdungskonzept
IE connecting cable M12-push pull 180 / M12-push pull 180
Das Produkt ist ein vorkonfektioniertes Verbindungskabel für Industrial Ethernet-Teilnehmer, das eine zuverlässige Datenübertragung und einfache Montage in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


