Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - IE Leitung-2 x M12-90-2x2-0,3m-2 x D-kod.-IP65,IP67-Cat5e-PVC-teil robust

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE Leitung-2 x M12-90-2x2-0,3m-2 x D-kod.-IP65,IP67-Cat5e-PVC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18708GE30

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

  • Verseilung - Bündel

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169856102

Sonepar Artikelnummer

120755907

Hersteller Artikelnummer

6XV18708GE30

Hersteller Typ

6XV1870-8GE30

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18708GE30

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

2

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Verseilelement:

Vierer

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 75 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

66 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.060 kg

    IE Connecting Cable M12-90/M12-90

    Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern in Schutzart IP 65/67, bei Übertragungsraten von 10/100 Mbit/s.

    Technische Details:

    • Länge: 0,3 m
    • Vorkonfektionierte AWG22-Anschlussleitungen
    • Doppelt geschirmte Leitungen für störenempfindliches Netzwerk
    • Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
    • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert

    Kunden Vorteile:

    • Geeignet für den Einsatz in Schleppketten bei dauernd bewegten Maschinenteilen
    • Silikonfrei, ideal für die Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen)
    • Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie